VESTIL BPC-DM-LAC-R ฝาครอบโคมไฟสนาม RedBollard ไฟ AC ขนาด 57 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบโคมไฟสนาม |
รองรับความสูงของโคมไฟสนาม | 52 " |
การชุมนุม | ลอม |
โคมไฟสนาม Dia. | 6" ถึง 6 5/8" |
สี | สีแดง |
เหมาะกับขนาดท่อ | 6 ถึง 6-5 / 8 " |
ความสูง | 57 " |
ภายใน Dia | 6 3 / 4 " |
ความยาว | 7" |
เบา | แบบบูรณาการ |
วัสดุ | เอทิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 7" |
ขนาดบรรจุ | 1 |
พลัง | สายไฟ AC |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เมโทรพร้อมแสง |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BPC-DM-บี | Black | - | รถไฟฟ้าใต้ดิน | ฿10,522 | ||
BPC-DM-FG | สีเขียว | 52 " | รถไฟฟ้าใต้ดิน | ฿10,522 | ||
BPC-DM-GY | สีเทา | - | รถไฟฟ้าใต้ดิน | ฿10,522 | ||
BPC-DM-LAC-B | Black | - | เมโทรพร้อมแสง | ฿39,925 | ||
BPC-DM-LAC-FG | สีเขียว | - | เมโทรพร้อมแสง | ฿39,925 | ||
BPC-DM-LAC-GY | สีเทา | 57 " | เมโทรพร้อมแสง | ฿39,925 | ||
BPC-DM-LUV-บี | Black | - | เมโทรพร้อมแสง | ฿33,213 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.