VESTIL BTA-07005472 แท่นเทียบรถบรรทุก 7000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 54 นิ้ว x 72 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมโค้งงอ | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 7000 |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 38020 |
ประเภทขอบ | beveled |
ความสูง | 16.75 " |
ความยาว | 72 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 7000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 " |
ประเภทพื้นผิว | ลู่วิ่งเพชร |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 72 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 49 1 / 2 " |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-07005430 | - | 11 " | - | 30 " | 5 / 16 " | 30 " | 54 " | ฿41,998 | ||
BTA-07005436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ฿48,593 | ||
BTA-07005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ฿52,901 | ||
BTA-07005448 | - | 11.75 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ฿58,358 | ||
BTA-07005454 | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | ฿65,615 | ||
BTA-07005460 | - | 14.75 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 54 " | ฿73,629 | ||
BTA-07005466 | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 3 / 8 " | 66 " | 54 " | ฿80,506 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.