VESTIL BTA-15007836 ฐานวางรถบรรทุก 15000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 78 นิ้ว x 36 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
มุม | 11 องศา |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 15000 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 2 5 / 8 " |
ขอบวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความกว้างของขอบ | 3 1 / 8 " |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
ระยะห่างจากขาถึงขอบ | 12 " |
วัสดุด็อคบอร์ด | อลูมิเนียม |
ประเภทขอบ | beveled |
พร้อมกับ | ขาล็อคอลูมิเนียมเชื่อม |
ความสูง | 11.63 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 5" |
ความยาว | 36 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 15000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 11.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 78 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bta-15007836.pdf |
ประเภทพื้นผิว | ลู่วิ่งเพชร |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 71 3 / 4 " |
ความกว้าง | 78 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-15006060 | 3 1 / 8 " | 16.81 " | 10 " | 59.81 " | 1 / 2 " | 59 13 / 16 " | 60 " | ฿121,379 | ||
BTA-15005436 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 5" | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 54 " | ฿66,429 | ||
BTA-15005448 | 3 1 / 8 " | 11.63 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 54 " | ฿81,706 | ||
BTA-15005460 | - | 14.63 " | - | 60 " | 5 / 8 " | 60 " | 54 " | ฿94,086 | ||
BTA-15005472 | 3 1 / 8 " | 16.63 " | 12 " | 72 " | 5 / 8 " | 72 " | 54 " | ฿116,173 | RFQ
| |
BTA-15006030 | - | 11.63 " | - | 30 " | 7 / 16 " | 30 " | 60 " | ฿63,869 | ||
BTA-15006042 | - | 11.63 " | - | 42 " | 7 / 16 " | 42 " | 60 " | ฿76,629 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.