VESTIL BTA-20008448 แท่นเทียบรถบรรทุก 20000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 84 นิ้ว x 48 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมโค้งงอ | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 20000 |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 39483 |
ประเภทขอบ | beveled |
ความสูง | 11.63 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 20000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนาของแผ่น | 5 / 8 " |
ประเภทพื้นผิว | ลู่วิ่งเพชร |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 77 3 / 4 " |
ความกว้าง | 84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 141.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 213.36 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-20006030 | - | 11.75 " | - | 30 " | 7 / 16 " | 30 " | 60 " | ฿65,399 | ||
BTA-20006036 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 5" | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 60 " | ฿75,701 | ||
BTA-20006042 | - | 11.63 " | - | 42 " | 7 / 16 " | 42 " | 60 " | ฿93,704 | ||
BTA-20006048 | 3 1 / 8 " | 11.63 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 60 " | ฿97,248 | ||
BTA-20006054 | 3 1 / 8 " | 13.63 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 8 " | 54 " | 60 " | ฿110,669 | ||
BTA-20006060 | 3 1 / 8 " | 16.94 " | 10 " | 60 " | 5 / 8 " | 59 3 / 4 " | 60 " | ฿121,901 | ||
BTA-20006066 | 3 1 / 8 " | 15.63 " | 11 " | 66 " | 5 / 8 " | 66 " | 60 " | ฿131,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.