Vestil บัง-เอ็กซ์ | ลูกบ๊อกซ์กระแทกดรัมบุง ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว | 1djl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL BUNG-X บ็อกซ์กระแทกดรัมบุง ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว | AA9JHB 1DJL9

VESTIL BUNG-X ลูกบ๊อกซ์กระแทกกลอง ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9JHB รุ่น: BUNG-Xอ้างอิงข้าม: 1DJL9

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿12,278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตกลองกระแทก
ขนาดที่ประกอบ2 x 2 x 2 3/4
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กโครมวานาเดียมที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
บุ้งรูเดีย.2 ", 3/4"
ขนาดบึง3/4 ", 2"
สีBlack
การก่อสร้างเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
เส้นผ่าศูนย์กลาง* 2
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ดรัมซ็อกเก็ตรองรับ2 ", 3/4"
เสร็จสิ้นโครมวานาเดียม
ความสูง2.75
ความยาว2.25 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
วัสดุก่อสร้างเหล็ก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-bung-x.pdf
วงล้อไดรฟ์1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนไดรฟ์ 1/2 "
UPC691215050258
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7325100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้นชิ้นวัสดุราคา
VESTIL BUNG-S-B1 ลูกบ๊อกซ์บุ้ง 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | AA9JEA 1DHY3 บุง-เอส-บี1บรอนซ์3 / 8 "ไม่เกิดประกายไฟเบ้ากลองบรอนซ์฿3,503
VESTIL BUNG-S-B2 ลูกบ๊อกซ์บุ้งกลอง 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AA9JEB 1DHY4 บุง-เอส-บี2บรอนซ์1 / 2 "ไม่เกิดประกายไฟเบ้ากลองโลหะผสมทองแดงทนประกายไฟ฿3,846
VESTIL BUNG-S-S1 ลูกบ๊อกซ์บุ้ง สังกะสี 3/8 นิ้ว | AA9JEC 1DHY5 บุง-ส-ส1เงิน3 / 8 "ชุบสังกะสีเบ้ากลองหล่อเหล็ก฿1,753
VESTIL BUNG-S-S2 ลูกบ๊อกซ์บุ้ง สังกะสี 1/2 นิ้ว | AA9JED 1DHY6 บุง-ส-ส2เงิน1 / 2 "ชุบสังกะสีเบ้ากลองหล่อเหล็ก฿1,663
VESTIL BUNG-S ลูกบ๊อกซ์บุ้ง สังกะสี 3/4 นิ้ว | AA9JEE 1DHY7 บุง-สเงิน3 / 4 "ชุบสังกะสีเบ้ากลองหล่อเหล็ก฿3,033

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BUNG-X ลูกบ๊อกซ์กระแทกกลอง ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
฿12,278 / หน่วย