จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL BUNG-S-S1 ลูกบ๊อกซ์บุ้ง สังกะสี 3/8 นิ้ว | AA9JEC 1DHY5

VESTIL BUNG-S-S1 ลูกบ๊อกซ์ถังกลอง สังกะสี 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9JEC รุ่น: BUNG-S-S1ข้ามอ้างอิง: 1DHY5
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
฿1,764 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้ากลอง
ขนาดที่ประกอบ2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อชุบสังกะสี
บุ้งรูเดีย.2 ", 3/4"
ขนาดบึง3/4 ", 2"
สีเงิน
การก่อสร้างเหล็กหล่อชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง* 2
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
วัสดุกลองเหล็ก
ขนาดถังซัก55 แกลลอน.
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เหมาะกับปลั๊กกลอง3/4 "ถึง 2"
ความสูง1.25 "
ความยาว2.25 "
วัสดุหล่อเหล็ก
วัสดุก่อสร้างหล่อเหล็ก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-bung-s-s1.pdf
ชนิดภาพเขียนไดรฟ์ 3/8 "
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7325100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้นชิ้นวัสดุราคา
VESTIL BUNG-S-B1 ลูกบ๊อกซ์บุ้ง 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | AA9JEA 1DHY3 บุง-เอส-บี1บรอนซ์3 / 8 "ไม่เกิดประกายไฟเบ้ากลองบรอนซ์฿3,685
VESTIL BUNG-S-B2 ลูกบ๊อกซ์บุ้งกลอง 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AA9JEB 1DHY4 บุง-เอส-บี2บรอนซ์1 / 2 "ไม่เกิดประกายไฟเบ้ากลองโลหะผสมทองแดงทนประกายไฟ฿3,590
VESTIL BUNG-S-S2 ลูกบ๊อกซ์บุ้ง สังกะสี 1/2 นิ้ว | AA9JED 1DHY6 บุง-ส-ส2เงิน1 / 2 "ชุบสังกะสีเบ้ากลองหล่อเหล็ก฿1,673
VESTIL BUNG-S ลูกบ๊อกซ์บุ้ง สังกะสี 3/4 นิ้ว | AA9JEE 1DHY7 บุง-สเงิน3 / 4 "ชุบสังกะสีเบ้ากลองหล่อเหล็ก฿3,033
VESTIL BUNG-X บ็อกซ์กระแทกดรัมบุง ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว | AA9JHB 1DJL9 บุง-เอ็กซ์Black1 / 2 "โครมวานาเดียมซ็อกเก็ตกลองกระแทกเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม฿12,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BUNG-S-S1 ลูกบ๊อกซ์ถังกลอง สังกะสี 3/8 นิ้ว
฿1,764 / หน่วย