VESTIL C-130-2 รถเข็นบันได อะลูมิเนียม 300 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเปิดประทุน / รถเข็น |
ความยาวฐาน | 20 " |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
ความลึกที่ยุบ | 14 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 3.5 " |
ความจุรถบรรทุกมือ | ปอนด์ 130 |
รวมราวจับ | ไม่ |
ความสูง | 39 " |
ความยาว | 3.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 15 " |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
เปิดความสูง | 37 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-c-130-2.pdf |
ความลึกของขั้นตอน | 8 1 / 4 " |
วัสดุขั้นตอน | พลาสติก |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ความกว้างขั้นตอน | 15 " |
ความกว้างรถบรรทุก | 18 1 / 2 " |
UPC | 691215076531 |
ล้อ Dia | 4" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้างล้อ | 1" |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความลึกที่ยุบ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-130 3- | 29 " | 18 " | 50 " | 3 | ฿9,762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.