VESTIL CA-40-4-SS ม้าหมุน คู่มือ สแตนเลส ขนาด 40 x 4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จานหมุนด้านบน Top |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | เงิน |
ความสูง | 2" |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ความยาว | 40 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ca-40-4-ss.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ความสูงของมุมโครงสร้าง | 3 / 16 " |
Dia ภายในด้านบน | 36 1 / 2 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านบน | 40 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 40 " |
ความสูงของแผ่นเสียง | 0.19 " |
ความกว้าง | 40 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
CA-40-2-SS | ปอนด์ 2000 | ฿74,453 | RFQ
| |
CA-40-6-SS | ปอนด์ 6000 | ฿103,628 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.