BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-36 Shaker Wrist Action แก้ไข 220V 1.8A 72lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปั่น |
แอมป์ | 1.8 |
ตามมาตรฐาน | UL / CSA / CE |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 20 " |
Hz | 50 |
วัสดุ | เหล็ก, อลูมิเนียม |
ประเภทการเคลื่อนไหว | ข้อมือการกระทำ |
โหมดการทำงาน | คงที่ |
พิสัย | สภาพแวดล้อม 4 องศาถึง 30 องศาเซลเซียส |
ความละเอียด | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 385 |
ความเร็ว | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
วัตต์ | 396 |
น้ำหนักความจุ | 10 ปอนด์ |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเร็ว | แอมป์ | ความลึก | แรงดันไฟฟ้า | น้ำหนักความจุ | ความกว้าง | ความสูง | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075-775-04-19 | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที | 3.6 | 18 " | 115 | 10 ปอนด์ | 19 " | 20 " | 60 | ฿155,908 | ||
075-775-04-36 | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที | 1.8 | 18 " | 220 | 10 ปอนด์ | 19 " | 20 " | 50 | ฿162,812 | ||
075-775-08-19 | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที | 3.6 | 18 " | 115 | 10 ปอนด์ | 19 " | 20 " | 60 | ฿161,314 | ||
075-775-08-36 | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที | 1.8 | 18 " | 220 | 10 ปอนด์ | 19 " | 20 " | 50 | ฿168,920 | ||
075-775-12-19 | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที | 3.6 | 18 " | 115 | 10 ปอนด์ | 19 " | 20 " | 60 | ฿176,780 | ||
075-775-12-36 | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที | 1.8 | 18 " | 220 | 10 ปอนด์ | 19 " | 20 " | 50 | ฿155,251 | ||
075-775-16-19 | 0 ถึง 385 รอบต่อนาที | 3.6 | 18 " | 115 | 10 ปอนด์ | 19 " | 20 " | 60 | ฿187,011 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.