ชิ้น | เครื่องบดกระป๋องสเปรย์ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ขนาดบึง | 2 ", 3/4" |
กรองคาร์บอน | สองชิ้น |
สี | เงิน |
ความลึก | 14.3125 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางของถังบุ่ง | 2 ", 3/4" |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | เหล็ก, โพลี |
ความยาวจับ | 7" |
ความสูง | 10.06 " |
ความยาว | 14.312 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง | 3" |
สูงสุด ความสูงได้ | 14.63 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-can-recy.pdf |
UPC | 691215075978 |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.