VESTIL CAN-S Manual Pail Tipper, สแตนเลส, 70 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดั้มถัง (เดี่ยว) |
ความจุ | ปอนด์ 70 |
ระยะห่างระหว่างขา | 12 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 14.25 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 13 " |
ความสูงของการจ่าย | 10 " |
ขนาดถังซัก | 5 แกลลอน. |
ความสูง | 32.19 " |
ความยาว | 14.25 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-can-s.pdf |
การหมุน | 135 องศา |
มุมการหมุน | 120 องศา |
ความกว้าง | 14.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.15 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | มุมการหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สามารถ | สีน้ำเงิน | 12.5 " | เหล็ก | 120 องศา , 135 องศา | ฿3,322 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.