VESTIL CARPET-D-FF เครื่องจ่ายพรม ล้อเติมโฟม ขนาด 60 x 26 นิ้ว สีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมดอลลี่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 16 " |
วัสดุล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ขนาดล้อ | 16 "x 4" |
ความกว้างของล้อ | 4" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 61 " |
ความสูง | 23.88 " |
ความยาว | 61 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 55 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 14 1 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-carpet-d-ff.pdf |
UPC | 691215076005 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 25.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พรม -45 | 20 " | 61 " | 14 11 / 16 " | 26 " | ฿16,032 | ||
พรม -45-FF | 20 " | 61 " | 14 11 / 16 " | 26 " | ฿18,319 | ||
พรม -D | 23.88 " | 55 " | 14 1 / 16 " | 25.94 " | ฿35,448 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.