VESTIL CART-400-LT รถเข็นยกและเอียงพร้อมการเลือกลำดับ 400 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
จัดการความสูง | 39.38 " |
ความสูง | 39.5 " |
ความยาว | 36 " |
ความสูงลดลง | 13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 31 " |
สูงสุด มุมเอียง | 45 องศา |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 18 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 13 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19 1 / 2 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-400-lt.pdf |
ยกสูง | 31 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุ | วัสดุล้อ | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด มุมเอียง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -500-LT | 37.69 " | ปอนด์ 500 | โพลีบนเหล็ก | 53.63 " | เหล็ก | 36 " | 30 องศา | 19.5 " | ฿162,328 | ||
รถเข็น -1000-LT | 34.25 " | ปอนด์ 1000 | โพลีบนเหล็ก | 39.5 " | เหล็ก | 34.25 " | 35 องศา | 16.625 " | ฿86,831 | ||
รถเข็น -1000-LT-PSS | 26 " | ปอนด์ 1000 | โพลีบนโพลี | 49 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 34.25 " | 40 องศา | 16.625 " | ฿194,286 | ||
รถเข็น -600-LT | 43.13 " | ปอนด์ 600 | โพลีบนโพลี | 40 " | เหล็ก | 35 " | 45 องศา | 21 " | ฿75,374 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.