VESTIL CART-550-AS รถเข็นเกียร์ออโต้ 500 ปอนด์ ความจุ 19.75 x 32.75
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 3 3 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
จัดการความสูง | 42 1 / 4 " |
ความสูง | 42.25 " |
ความยาว | 43.25 " |
ความสูงลดลง | 12 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 36 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 23.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 12.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | 13 |
จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | 25 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 1 / 2 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19 1 / 2 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cart-550-as.pdf |
ยกสูง | 36 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | ยูรีเทน |
รวมสเกลแล้ว | ไม่ |
ประเภทความเร็ว | เดียว |
ความกว้าง | 19.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.17 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | ความจุ | สี | จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อหลัง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-900- หจก | 33 | ปอนด์ 900 | สีน้ำเงิน | 53 | 35 5 / 8 " | 23 3 / 4 " | แม่พิมพ์บนยาง | 24 " | ฿121,850 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.