VESTIL CART-900-LP รถเข็นกรรไกรไฮดรอลิครายละเอียดต่ำ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 900 |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 2 " |
ความสูง | 35 " |
ความยาว | 53 " |
ความสูงลดลง | 3 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 24 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 20.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 3.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนปั๊มที่ความเร็วสูง | 33 |
จำนวนปั๊มที่ความเร็วต่ำ | 53 |
จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | 33 |
จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | 53 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 35 5 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23 3 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-900-lp.pdf |
ยกสูง | 24 " |
ล้อหลัง Dia. | 5 1 / 4 " |
วัสดุล้อหลัง | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2 1 / 2 " |
รวมสเกลแล้ว | ไม่ |
ประเภทความเร็ว | สอง |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | ความจุ | สี | จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อหลัง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -550-AS | 13 | ปอนด์ 550 | สีเหลือง | 25 | 32 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ยูรีเทน | 19.75 " | ฿49,635 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.