Vestil Case-1814-fm | กระเป๋าอลูมิเนียม โฟมสอด 22 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL CASE-1814-FM กระเป๋าใส่อลูมิเนียม, โฟมแทรก, 22 Lb. ความจุ | AG7PEB 39UW13

VESTIL CASE-1814-FM กระเป๋าใส่อลูมิเนียม, โฟมแทรก, 22 Lb. ความจุ

In Stock
รายการ: AG7PEB รุ่น: CASE-1814-FMอ้างไขว้: 39UW13
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
฿4,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
การชุมนุมลอม
ความจุปอนด์ 40
สีกรณีเงิน
ความลึกของกล่อง6"
ความสูงกรณี14 "
กรณีที่วัสดุไม้เอ็มดีเอฟ, พีวีซี
ความกว้างของกรณี18 "
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
วัสดุจับพลาสติก
จัดการวัสดุพลาสติก
ความสูง6"
ความยาว14 "
ความจุโหลดปอนด์ 40
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนถุงเก็บของ13
จำนวนปลอกจัดเก็บ4
ความกว้าง18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.96
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4202190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

มาตรฐานและการรับรอง:

  • OSHA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ผนังจัดเก็บแบบแบ่งส่วนในกระเป๋าพกพาอะลูมิเนียมนี้มีประโยชน์อย่างไร

A. พื้นที่จัดเก็บของกระเป๋าใส่อะลูมิเนียมนี้มีผนังแบบแบ่งส่วนที่ช่วยให้ออกแบบภายในที่ปรับแต่งได้โดยการถอดแผ่นโฟมออกและเพิ่มแผงแบบปรับได้

ถาม กระเป๋าใส่นี้มีช่องใส่พาเนลกี่ช่อง?

A. กระเป๋าใส่อลูมิเนียมนี้มีกระเป๋าเก็บของ 13 ใบและแขนเก็บของ 4 ใบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
VESTIL CASE-1814 กระเป๋าอลูมิเนียม 22 ปอนด์ ขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว x 6 นิ้ว | AG7PEA 39UV95 กรณี -1814฿4,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL CASE-1814-FM กระเป๋าใส่อลูมิเนียม, โฟมแทรก, 22 Lb. ความจุ
฿4,904 / หน่วย