Vestil Case-1814 กระเป๋าหิ้ว, ผนังแบบแบ่งส่วน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL CASE-1814 กระเป๋าอลูมิเนียม 22 ปอนด์ ขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว x 6 นิ้ว | AG7PEA 39UV95

VESTIL CASE-1814 กระเป๋าอลูมิเนียม 22 ปอนด์ ขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว x 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7PEA รุ่น: CASE-1814ข้ามอ้างอิง: 39UV95
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
฿4,360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
การชุมนุมลอม
ความจุปอนด์ 40
สีกรณีเงิน
ความลึกของกล่อง3.63 "
ความสูงกรณี13 1 / 4 "
กรณีที่วัสดุไม้เอ็มดีเอฟ, พีวีซี
ความกว้างของกรณี17 1 / 2 "
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
วัสดุจับพลาสติก
จัดการวัสดุพลาสติก
ความสูง6"
ความลึกด้านในด้านล่าง3 5 / 8 "
ความสูงด้านล่างภายใน13 1 / 16 "
ความยาวด้านในด้านล่าง17 1 / 4 "
ความลึกด้านบนด้านใน1 5 / 8 "
ภายในความสูงสูงสุด13 1 / 4 "
ความยาวสูงสุดด้านใน17 1 / 2 "
ความยาว14 "
ความจุโหลดปอนด์ 40
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนถุงเก็บของ13
จำนวนปลอกจัดเก็บ4
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-case-1814.pdf
ความกว้าง18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4202190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
VESTIL CASE-1814-FM กระเป๋าใส่อลูมิเนียม, โฟมแทรก, 22 Lb. ความจุ | AG7PEB 39UW13 กรณี -1814-FM฿4,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL CASE-1814 กระเป๋าอลูมิเนียม 22 ปอนด์ ขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว x 6 นิ้ว
฿4,360 / หน่วย