VESTIL CB-7-S Heavy Duty Steel Round Tube Cargo Bar ขนาด 89 นิ้วถึง 104 นิ้ว สีเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cargo Bar |
วิธีการปรับ | วงล้อ |
สี | เงิน |
ความสูงของแผ่นปิดท้าย | 2 3 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นปิดท้าย | 4" |
วัด | 14 กรัม |
ความสูง | 4.25 " |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 104 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาว | 89 " |
การดำเนินการ | วงล้อ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cb-7-s.pdf |
ช่วงความสูงของบริการ | 88 1/2 ถึง 103 " |
ช่วงบริการ | 89 "ถึง 104" |
รูปร่างท่อ | โค้งมน |
ขนาดท่อ | 1 1 / 2 " |
ความกว้าง | 90 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 228.6 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุ | แม็กซ์ ความยาว | ช่วงบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-ฮิต | เงิน | อลูมิเนียม | 103 " | 88 "ถึง 103" | ฿3,978 | RFQ
| |
CB-ฮิต | เงิน | อลูมิเนียม | 104 " | 89 "ถึง 104" | ฿3,538 | RFQ
| |
ซีบี-พียู-3 | สีดำ, สีเทา | เหล็ก | 70 " | 40 "ถึง 70" | ฿3,488 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.