DAYTON แดมเปอร์บานเกล็ดรวม
สไตล์ | รุ่น | พื้นที่ฟรี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนใบมีด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45C672 | .297 ตารางฟุต | 6" | 9" | 2 | 11.5 " | 11.5 " | ฿13,261 | |
A | 45C680 | 2.12 ตารางฟุต | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ฿27,580 | |
A | 45C679 | 2.33 ตารางฟุต | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ฿36,270 | |
A | 45C682 | 5 ตารางฟุต | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ฿47,441 | |
A | 45C681 | 5.214 ตารางฟุต | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ฿56,452 | |
A | 45C673 | 8.504 ตารางฟุต | 48 " | 51 " | 11 | 53.5 " | 53.5 " | ฿84,590 | |
A | 45C674 | 11.165 ตารางฟุต | 54 " | 57 " | 12 | 59.5 " | 59.5 " | ฿97,030 |
บานเกล็ดรวมกัน
แดมเปอร์บานเกล็ดผสม Dayton ให้การปกป้องอย่างสมบูรณ์ต่อช่องอากาศเข้าและไอเสียจากสภาพอากาศที่รุนแรงในขณะที่ให้กระแสลมคงที่ ยูนิตเหล่านี้มีโครงแบบช่องขนาด 4 นิ้วพร้อมใบมีดคงที่ 45 องศาที่ระบายน้ำได้เพื่อให้ทนทานต่อฝนและเศษขยะได้ดีเยี่ยม พวกเขายังมีใบมีดที่ปรับได้พร้อมการปิดอย่างแน่นหนาเพื่อปิดช่องเปิดอย่างสมบูรณ์หากจำเป็น ยูนิตเหล่านี้มีฉากกั้นนกแบบแบนเพื่อป้องกันไม่ให้นกเข้ามาทางช่องระบายอากาศและป้องกันกระแสลม เลือกแดมเปอร์บานเกล็ดแบบผสมผสานที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 6 ถึง 54 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- ระบบกล้องยานยนต์
- ซับถัง
- เครื่องชั่งดิจิตอล
- เครื่องเจาะแม่เหล็ก
- สว่านไฟฟ้า
- มอเตอร์หอยโข่ง
- การทดสอบทางการเกษตร
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- assortments
- QORPAK ขวดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
- STRONG HOLD ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง
- MEGAPRO ชุดดอกไขควง
- DESTACO แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 6004 ซีรี่ส์
- B & P MANUFACTURING รองเท้าเบรกรถบรรทุกมือ Liberator
- PASS AND SEYMOUR LS ซีรี่ส์ CFL/LED/หรี่ไฟหลอด
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV4-8-O/OM
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกเหล็กหล่อ ระยะพิทช์ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- SPEEDAIRE รีเทนเนอร์