DAYTON 45C679 แดมเปอร์บานเกล็ดรวม 36 x 24
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดรวมกัน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
พื้นที่ฟรี | 2.33 ตารางฟุต |
ความสูงภายใน | 30 " |
ความกว้างภายใน | 21 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป |
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM) | 2406 |
สูงสุด ปริมาณ (CFM) | 1531 |
สูงสุด ความเร็ว | 3500 รอบต่อนาที |
นาที. การเปิดผนัง (ใน) | 36ส x 24ว |
จำนวนใบมีด | 7 |
ความสูงภายนอก | 35.5 " |
ความกว้างภายนอก | 23.5 " |
ชนิดภาพเขียน | ปรับ Damper |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | พื้นที่ฟรี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนใบมีด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C672 | .297 ตารางฟุต | 6" | 9" | 2 | 11.5 " | 11.5 " | ฿13,261 | |
45C673 | 8.504 ตารางฟุต | 48 " | 51 " | 11 | 53.5 " | 53.5 " | ฿84,590 | |
45C674 | 11.165 ตารางฟุต | 54 " | 57 " | 12 | 59.5 " | 59.5 " | ฿97,030 | |
45C680 | 2.12 ตารางฟุต | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ฿27,580 | |
45C681 | 5.214 ตารางฟุต | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ฿56,452 | |
45C682 | 5 ตารางฟุต | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ฿47,441 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.