Dayton 45c672 | แดมเปอร์บานเกล็ดรวม 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 45C672 แผ่นกันกระแทกบานเกล็ดแบบรวม 12 x 12 | AD6FME

DAYTON 45C672 แดมเปอร์บานเกล็ดรวม 12 x 12

In Stock
รายการ: AD6FME รุ่น: 45C672

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿13,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดรวมกัน
ความกว้างของหน้าแปลน1.25 "
พื้นที่ฟรี.297 ตารางฟุต
ความสูงภายใน6"
ความกว้างภายใน9"
วัสดุอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM)206
สูงสุด ปริมาณ (CFM)131
สูงสุด ความเร็ว3500 รอบต่อนาที
นาที. การเปิดผนัง (ใน)12Hx12W
จำนวนใบมีด2
ความสูงภายนอก11.5 "
ความกว้างภายนอก11.5 "
ชนิดภาพเขียนปรับ Damper
UPC190735300831

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.39
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.29
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45/90)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพื้นที่ฟรีความสูงภายในความกว้างภายในจำนวนใบมีดความสูงภายนอกความกว้างภายนอกราคา
DAYTON 45C673 แผ่นกันกระแทกบานเกล็ดแบบรวม 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 ตารางฟุต48 "51 "1153.5 "53.5 "฿84,590
DAYTON 45C674 แผ่นกันกระแทกบานเกล็ดแบบรวม 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 ตารางฟุต54 "57 "1259.5 "59.5 "฿97,030
DAYTON 45C679 แผ่นกันกระแทกบานเกล็ดแบบรวม 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 ตารางฟุต30 "21 "735.5 "23.5 "฿36,270
DAYTON 45C680 แผ่นกันกระแทกบานเกล็ดแบบรวม 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 ตารางฟุต18 "33 "423.5 "35.5 "฿27,580
DAYTON 45C681 แผ่นกันกระแทกบานเกล็ดแบบรวม 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 ตารางฟุต42 "33 "1047.5 "35.5 "฿56,452
DAYTON 45C682 แผ่นกันกระแทกบานเกล็ดแบบรวม 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 ตารางฟุต30 "45 "735.5 "47.5 "฿47,441

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 45C672 แดมเปอร์บานเกล็ดรวม 12 x 12
฿13,261 / หน่วย