AIR HANDLER MERV 9 ตลับกรอง
สไตล์ | รุ่น | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | พื้นที่สื่อ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YVA2 | 0.14 "สุขา | 180 องศา F | 25 ตารางฟุต | 12 " | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿613 | |
A | 2HV5 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 33 ตารางฟุต | 12 " | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿6,489 | |
A | 2 ชม. 5 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 50 ตารางฟุต | 12 " | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿8,959 | |
A | 2JTY8 | 0.32 "สุขา | 150 องศา F | 48 ตารางฟุต | 12 " | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿8,405 | |
A | 2HV1 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 25 ตารางฟุต | 12 " | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿6,259 | |
A | 2HV9 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 40 ตารางฟุต | 12 " | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿6,626 | |
A | 2JTY6 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 33 ตารางฟุต | 12 " | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿6,558 | |
A | 2JUF3 | 0.42 "สุขา | 150 องศา F | 15 ตารางฟุต | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ฿6,268 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก
- โต๊ะเลื่อย
- เครื่องวัดความดันแตกต่าง
- ส่วนประกอบของ Jib Crane
- อุปกรณ์ติดผนังและราวมือ
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- หม้อแปลง
- การติดตั้งท่อ
- การทดสอบยางมะตอย
- RACO กล่องสวิทช์
- 3M แผ่นขัดสีขาว
- WALTER TOOLS ดอกสว่าน Solid Carbide Jobber, TiNAl Finish
- EDWARDS SIGNALING คอนแทคเตอร์ลูกกลิ้ง
- ANVIL S160 จุกนมหลอก
- SPEARS VALVES PVC True Union Diaphragm Valve กล่องกำหนดการ 80 x ตาราง 40, FKM
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ชายท่อ PVC, MHT x HS
- DAYTON กดหมุด
- HUMBOLDT เครื่องผสมยางมะตอย/คอนกรีต แบบเคลื่อนที่ได้