Air Handler 2juf3 | Rigid Cell Filter 12 X 24 X 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JUF3 ตัวกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว | AC2FVX

AIR HANDLER 2JUF3 แผ่นกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2FVX รุ่น: 2JUF3
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
฿6,268 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองเซลล์แข็ง
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 45%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.50 "สุขา
วัสดุกรอบ / ส่วนหัวไม่มีส่วนหัว
ส่วนหัวไม่มี
ความต้านทานเริ่มต้น0.42 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
พื้นที่สื่อ15 ตารางฟุต
เมิร์ฟ9
ความลึกที่กำหนด6"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x24x6
ความสูงที่กำหนด12 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ ชั่วคราวพื้นที่สื่อความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2GHV1 ตัวกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YJJ 2HV10.32 "สุขา180 องศา F25 ตารางฟุต12 "12x24x1212 "24 "฿6,259
AIR HANDLER 2GHV5 ตัวกรองเซลล์แข็ง 20 x 20 x 12 นิ้ว | เอบี9วายเจแอล 2HV50.32 "สุขา180 องศา F33 ตารางฟุต12 "20x20x1220 "20 "฿6,489
AIR HANDLER 2GHV9 ตัวกรองเซลล์แข็ง 20 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YJN 2HV90.32 "สุขา180 องศา F40 ตารางฟุต12 "20x24x1220 "24 "฿6,626
AIR HANDLER 2GHW5 ตัวกรองเซลล์แข็ง 24 x 24 x 12 นิ้ว | เอบี9วายเจที 2 ชม. 50.32 "สุขา180 องศา F50 ตารางฟุต12 "24x24x1224 "24 "฿8,959
AIR HANDLER 2JTY6 ตัวกรองเซลล์แข็ง 20 x 20 x 12 นิ้ว | AC2FUX 2JTY60.32 "สุขา180 องศา F33 ตารางฟุต12 "20x20x1220 "20 "฿6,558
AIR HANDLER 2JTY8 ตัวกรองเซลล์แข็ง 20 x 24 x 12 นิ้ว | เอซีทูฟุย 2JTY80.32 "สุขา150 องศา F48 ตารางฟุต12 "20x24x1220 "24 "฿8,405
AIR HANDLER 4YVA2 กรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 12 นิ้ว | AE2PQM 4YVA20.14 "สุขา180 องศา F25 ตารางฟุต12 "12x24x1212 "24 "฿613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JUF3 แผ่นกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว
฿6,268 / หน่วย