AIR HANDLER 2GHV5 แผ่นกรองชนิดแข็ง 20 x 20 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองเซลล์แข็ง |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 45% |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.50 "สุขา |
วัสดุกรอบ / ส่วนหัว | เหล็กต้านทานการกัดกร่อน |
ส่วนหัว | เดียว |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.32 "สุขา |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 33 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 9 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x12 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | พื้นที่สื่อ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HV1 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 25 ตารางฟุต | 12 " | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿6,259 | |
2HV9 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 40 ตารางฟุต | 12 " | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿6,626 | |
2 ชม. 5 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 50 ตารางฟุต | 12 " | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿8,959 | |
2JTY6 | 0.32 "สุขา | 180 องศา F | 33 ตารางฟุต | 12 " | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿6,558 | |
2JTY8 | 0.32 "สุขา | 150 องศา F | 48 ตารางฟุต | 12 " | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿8,405 | |
2JUF3 | 0.42 "สุขา | 150 องศา F | 15 ตารางฟุต | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ฿6,268 | |
4YVA2 | 0.14 "สุขา | 180 องศา F | 25 ตารางฟุต | 12 " | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.