VESTIL ขาตั้งขายึดกระบอกสูบ CB-ST-6, ความจุกระบอกสูบ 6 สูบ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งทรงกระบอก |
ประเภทไฟล์แนบ | สายรัด |
ความยาวแผ่นฐาน | 21 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 47.5 " |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 0.625 " |
สีของวงเล็บ | สีเทา |
ความจุกระบอกสูบ | 6 |
ความลึก | 24 " |
ความสูง | 36.06 " |
ความยาว | 20.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 12 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 21 ใน |
ความกว้างของแผ่น | 47.5 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cb-st-6.pdf |
ยืนสี | สีน้ำเงิน |
ความกว้าง | 47.19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 120.65 |
รหัส HS | 8302498090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของแผ่นฐาน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีบี-เอส-ทูเอส | - | 10.625 " | 31 " | 27 " | ฿12,772 | ||
ซีบี-เอสที-4 | 35.5 " | 24 " | 36.06 " | 35.19 " | ฿16,143 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.