VESTIL CB-S-2S ขายึดกระบอกสูบแบบตั้งพื้น, 2 กระบอกสูบ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งทรงกระบอก |
ประเภทไฟล์แนบ | สายรัด |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 0.625 " |
สีของวงเล็บ | สีเทา |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ประเภทกระบอกสูบ | แก๊สอุตสาหกรรม |
ความลึก | 10.625 " |
ความสูง | 31 " |
ความยาว | 27 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 10 กรัม |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 12 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของกระบอกสูบ | 36 " |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cb-s-2s.pdf |
ยืนสี | สีน้ำเงิน |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 77.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.31 |
รหัส HS | 8302500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของแผ่นฐาน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีบี-เอสที-4 | 35.5 " | 24 " | 36.06 " | 35.19 " | ฿16,143 | ||
ซีบี-เอสที-6 | 47.5 " | 24 " | 36.06 " | 47.19 " | ฿18,101 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.