Vestil Cb-w-2p | ขายึดกระบอก พลาสติกติดผนัง 2 กระบอก | 4ey27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL ขายึดกระบอก CB-W-2P พลาสติกติดผนัง 2 สูบ

In Stock
รายการ: AD7KPY รุ่น: CB-W-2Pข้ามอ้างอิง: 4EY27
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
฿1,769 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดกระบอกสูบ
การชุมนุมลอม
ประเภทไฟล์แนบสายรัด
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.5 "
สีสีเหลือง
ความจุกระบอกสูบ2
ความลึก3"
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 ถึง 10 "
ความสูง4"
ความยาว3"
วัสดุเอบีเอส
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ12 "
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ3"
จำนวนกระบอกสูบ2
จำนวนสายรัดฮิตชิ้น
ขนาดบรรจุ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-cb-w-2p.pdf
ความยาว Strap2 ฟุต
ประเภทสายฮิตชิ้น
ความกว้างสายคล้อง1 1 / 2 "
ความกว้าง29 1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)76.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8302498090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความสูงวัสดุความยาว Strapความกว้างราคา
ขายึดกระบอก VESTIL CB-WP สูง 4 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว | AD7KPX 4EY25 CB-WPสีเหลือง3"4"เอบีเอส2 ฟุต15 4 / 5 "฿1,312
VESTIL CB-W-2S ขายึดเหล็กติดผนัง 2 สูบ | AG7PGN ซีบี-ดับบลิว-ทูเอสสีเทา2 1 / 3 "4 1 / 8 "เหล็ก45 1 / 2 "23 3 / 4 "฿2,668
VESTIL CB-W-3S ขายึดเหล็กติดผนัง 3 สูบ | AG7PGP ซีบี-ดับบลิว-ทูเอสสีเทา2 1 / 3 "4 1 / 8 "เหล็ก-36 "฿3,649
VESTIL CB-WS เหล็กยึดติดผนัง 1 กระบอก | AG7PGQ CB-WSสีเทา2 1 / 3 "4 1 / 8 "เหล็ก-8"฿1,813

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL ขายึดกระบอก CB-W-2P พลาสติกติดผนัง 2 สูบ
฿1,769 / หน่วย