Vestil Cb-ws | ขายึดเหล็กติดผนัง 1 สูบ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL ขายึดเหล็กติดผนัง CB-WS 1 กระบอก

In Stock
รายการ: AG7PGQ รุ่น: CB-WS

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
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
฿1,813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดกระบอกสูบ
การชุมนุมลอม
ประเภทไฟล์แนบสายรัด
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.5 "
สีสีเทา
ความลึก2 1 / 3 "
ความสูง4 1 / 8 "
ความยาว2.343 "
โหลดศูนย์13 ใน
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ12 "
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนกระบอกสูบ1
จำนวนสูงสุด ความจุกระบอกสูบ1
การดำเนินการ12V ซี
ขนาดบรรจุ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-cb-ws.pdf
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)10.48
ความยาวเรือ (ซม.)5.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302498090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความสูงวัสดุความยาว Strapความกว้างราคา
ขายึดกระบอก VESTIL CB-WP สูง 4 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว | AD7KPX 4EY25 CB-WPสีเหลือง3"4"เอบีเอส2 ฟุต15 4 / 5 "฿1,312
VESTIL CB-W-2P ขายึดกระบอกพลาสติกติดผนัง 2 สูบ | AD7KPY 4EY27 ซีบี-ดับบลิว-ทูพีสีเหลือง3"4"เอบีเอส2 ฟุต29 1 / 4 "฿1,769
VESTIL CB-W-2S ขายึดเหล็กติดผนัง 2 สูบ | AG7PGN ซีบี-ดับบลิว-ทูเอสสีเทา2 1 / 3 "4 1 / 8 "เหล็ก45 1 / 2 "23 3 / 4 "฿2,668
VESTIL CB-W-3S ขายึดเหล็กติดผนัง 3 สูบ | AG7PGP ซีบี-ดับบลิว-ทูเอสสีเทา2 1 / 3 "4 1 / 8 "เหล็ก-36 "฿3,649

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL ขายึดเหล็กติดผนัง CB-WS 1 กระบอก
฿1,813 / หน่วย