VESTIL CC-48 รถเข็นพาเลทแบบพกพา/ม้าหมุน เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลทและม้าหมุน |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ม้าหมุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 48 " |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | หมุนด้วย Position Lock |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 39.13 " |
ความยาว | 49.06 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
แพลตฟอร์ม Dia. | 48 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10 1 / 2 " |
ความสูงของแท่นเหยียบ | 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cc-48.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
UPC | 691215010870 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 126.37 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.