VESTIL CCM-48-5 ตัวยกคอยล์เหล็ก Class II แบบติดตั้งขนาด 48 x 5-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขดลวดยกราม |
ความจุ | ปอนด์ 5500 |
ชั้นเรียนอยู่ระหว่างการแก้ไข | ติดต่อ Taxonomy ได้ที่ Taxonomysupport@syndigo.com |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 55 " |
เหมาะกับคลาส | การขนส่งชั้น II |
ความสูง | 20.5 " |
ความยาว | 55 " |
ความจุโหลด | 5500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ติดตั้งแคร่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 5-9 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ccm-48-5.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | 5 5 / 8 " |
ความยาวแรมที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 97.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จุดศูนย์ถ่วงแนวตั้ง | ความจุ | ความสูง | ความกว้าง | จุดศูนย์ถ่วงแนวนอน | ชิ้น | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีซีเอ็ม-24-4 | - | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 31 " | 4 1 / 2 " | ฿40,770 | ||
ซีซีเอ็ม-24-5 | - | ปอนด์ 5500 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 31 " | 5 5 / 8 " | ฿49,154 | ||
ซีซีเอ็ม-36-4 | - | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 43 " | 4 1 / 2 " | ฿43,080 | ||
ซีซีเอ็ม-36-5 | - | ปอนด์ 5500 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 43 " | 5 5 / 8 " | ฿58,711 | ||
ซีซีเอ็ม-48-4 | - | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 55 " | 4 1 / 2 " | ฿51,545 | ||
ซีซีเอ็ม-60-4 | 14 1 / 4 " | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | ขดลวดยกราม | 67 " | 4 1 / 2 " | ฿51,272 | ||
ซีซีเอ็ม-60-5 | - | ปอนด์ 5500 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 67 " | 5 5 / 8 " | ฿65,349 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.