VESTIL CCM-60-5-CL3 คอยล์ลิฟเตอร์, ติดตั้งแคร่เลื่อน, Class III, 5500 ปอนด์, ขนาด 60 นิ้ว, สีน้ำเงิน, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยกคอยล์ |
ความจุ | ปอนด์ 5500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 24.5 " |
ความยาว | 67.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์เมาท์ | การขนส่งชั้น III |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ccm-60-5-cl3.pdf |
ราม เดีย. | 5-5 / 8 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | 5 5 / 8 " |
ความยาวแรมที่ใช้งานได้ | 60 " |
ความกว้าง | 12 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จุดศูนย์ถ่วงแนวตั้ง | ความจุ | ความสูง | ความกว้าง | จุดศูนย์ถ่วงแนวนอน | ชิ้น | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีซีเอ็ม-24-4 | - | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 31 " | 4 1 / 2 " | ฿40,770 | ||
ซีซีเอ็ม-24-5 | - | ปอนด์ 5500 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 31 " | 5 5 / 8 " | ฿49,154 | ||
ซีซีเอ็ม-36-4 | - | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 43 " | 4 1 / 2 " | ฿43,080 | ||
ซีซีเอ็ม-36-5 | - | ปอนด์ 5500 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 43 " | 5 5 / 8 " | ฿58,711 | ||
ซีซีเอ็ม-48-4 | - | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 55 " | 4 1 / 2 " | ฿51,545 | ||
ซีซีเอ็ม-48-5 | - | ปอนด์ 5500 | 20.5 " | 11.5 " | - | ขดลวดยกราม | 55 " | 5 5 / 8 " | ฿61,663 | ||
ซีซีเอ็ม-60-4 | 14 1 / 4 " | ปอนด์ 3000 | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | ขดลวดยกราม | 67 " | 4 1 / 2 " | ฿51,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.