VESTIL CCRF-30-W พัดลมติดผนังหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ ขนาด 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ใบมีดสี | เงิน |
ใบมีด Dia | 30 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
ขนาดใบมีด | 30 " |
CFM สูง | 6000 CFM |
CFM ต่ำ | 4800 CFM |
CFM ปานกลาง | 5500 CFM |
สี | สีดำสีเงิน |
ความยาวสายไฟ | 108 " |
ประเภทสายไฟ | เอสเจที ประเภท 3 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 36 " |
สีที่อยู่อาศัย | Black |
รวมถึง | สายตัวนำ SJT Type 3, มอเตอร์ไฟฟ้า 1/4 แรงม้า, รวมฮาร์ดแวร์ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
การทำให้เป็นละออง | ไม่ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 2.4A |
หน่วยวัด | แต่ละ |
หมอก | ไม่ |
มอเตอร์ HP | 1/4 แรงม้า |
สไตล์การติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ccrf-30-w.pdf |
การควบคุมระยะไกล | ไม่ |
เครื่องควบคุมความร้อน | ไม่ |
เครื่องจับเวลา | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115V / 1PH |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความลึกโดยรวม | ใบมีดสี | ใบมีด Dia | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดห้องที่แนะนำ | แรงดันไฟฟ้า | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRF-24-พี | 27 " | Black | 25 " | 104 " | 27 " | 600 ตารางฟุต | 120V | 4900 CFM | ฿25,248 | RFQ
|
CCRF-24-W. | 27 " | เงิน | 25 " | 27 " | 12 " | - | 115V | - | ฿21,543 | |
CCRF-30-พี | 32 1 / 2 " | Black | 30 " | 106 " | 27 " | 700 ตารางฟุต | 115V | 5500 CFM | ฿27,810 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.