Vestil CCRF-24-P พัดลมตั้งพื้นหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ใบมีดสี | Black |
ใบมีด Dia | 25 " |
ขนาดใบมีด | 24 " |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 4900 CFM |
CFM สูง | 5400 CFM |
CFM ต่ำ | 4300 CFM |
CFM ปานกลาง | 4900 CFM |
สี | สีดำสีเงิน |
ความยาวสายไฟ | 108 " |
ประเภทสายไฟ | เอสเจที ประเภท 3 |
ความสูง | 104 " |
รวมถึง | (1) พัดลมหมุนเวียนเชิงพาณิชย์แบบตั้งพื้น |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
การทำให้เป็นละออง | ไม่ |
ความยาว | 27 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 2.3A |
หน่วยวัด | แต่ละ |
หมอก | ไม่ |
มอเตอร์ HP | 1/4 แรงม้า |
สไตล์การติดตั้ง | แท่น |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ความลึกโดยรวม | 27 " |
ความสูงโดยรวม | 104 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวเสา | 6 "ถึง 43" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ccrf-24-p.pdf |
ขนาดห้องที่แนะนำ | 600 ตารางฟุต |
การควบคุมระยะไกล | ไม่ |
เครื่องควบคุมความร้อน | ไม่ |
เครื่องจับเวลา | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
โวลต์ / เฟส | 120V / 1PH |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 264.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ใบมีดสี | ใบมีด Dia | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดห้องที่แนะนำ | แรงดันไฟฟ้า | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRF-24-W. | 27 " | เงิน | 25 " | 27 " | 12 " | - | 115V | - | ฿21,543 | ||
CCRF-30-พี | 32 1 / 2 " | Black | 30 " | 106 " | 27 " | 700 ตารางฟุต | 115V | 5500 CFM | ฿27,810 | ||
CCRF-30-W. | 36 " | เงิน | 30 " | 36 " | 16 " | - | 115V | - | ฿22,469 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.