VESTIL CEP-36-W ตัวป้องกันขอบสินค้า ยาว 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันขอบ |
ความยาวกระดานมุม | 3" |
สี | ขาว |
ความลึก | 36 " |
ออกแบบ | ขอบ |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 3 ฟุต |
วัสดุ | กระดาษแข็ง |
หน่วยวัด | กล่อง |
ขนาดบรรจุ | 50 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cep-36-w.pdf |
ความหนา | 0.23 " |
ชนิดภาพเขียน | ขอบ |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 4808100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.