VESTIL CEP-CW ตัวป้องกันขอบสินค้า ยาว 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ป้องกันมุม |
สี | ขาว |
ความลึก | 2" |
ออกแบบ | มุม |
ความสูง | 1 1 / 2 " |
ความยาว | 0.16 ฟุต |
วัสดุ | กระดาษแข็ง |
หน่วยวัด | กล่อง |
ขนาดบรรจุ | 300 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cep-cw.pdf |
ความหนา | 0.23 " |
ชนิดภาพเขียน | มุม |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 4808100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.