VESTIL ตัวเลือกขนย้าย CG-12-L, ตัวป้องกันมุมด้านซ้าย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามมุม |
ล้อ Dia. | 8" |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 5" |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 9 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนา | 1 / 4 " |
UPC | 691215106788 |
ใช้กับ | พาเลท, รถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ |
ล้อ Dia | 8" |
ความกว้าง | 6 1 / 2 " |
ทำงานร่วมกับ | C-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, ซี - เอฟซี -40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ซีจี-12-ร | 4 15 / 16 " | ฿1,574 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.