VESTIL CHIP-26.7 ฮอปเปอร์ 1 ลูกบาศก์หลา 2000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 68 x 39 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกระโดด |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้ หมุนได้พร้อมระบบเบรค |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 66 2 / 3 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 14 กรัม |
จัดการความสูง | 35 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 37 4 / 9 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ประเภทถัง | ชิปและของเสีย |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 68 " |
ความกว้างโดยรวม | 37 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-chip-26-7.pdf |
วัสดุอ่าง | โลหะ |
UPC | 691215011075 |
ปริมาณ | 26 2/3 ลบ.ม. ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1 ลบ.ม. yd. |
ล้อ Dia | 8" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้าง | 38 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.