VESTIL CJ-BEAM-PN ล้อลมแจ็ครักษาเสถียรภาพ, 50000 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ความยาวฐาน | 21 1 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 16 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ระยะลำแสง | 4 3 / 8 " |
ความกว้างของบีม | 29 3 / 4 " |
ความจุ | ปอนด์ 100000 |
สี | สีเหลือง |
ความยาวหัว | 4.38 " |
ความกว้างหัว | 29 3 / 4 " |
ความสูง | 41 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | ปลอกคอสะท้อนแสง |
ความยาว | 27.56 " |
ยกความจุ | ปอนด์ 50000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 100000 |
ความสูงลดลง | 41 ใน |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 55 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 14 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
กลไก | สกรู |
นาที. ความสูง | 41 " |
จำนวนล้อ | 2 |
การดำเนินการ | มือหมุน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cj-beam-pn.pdf |
ยกสูง | 55 ใน |
ล้อหลัง Dia. | 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมือ |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 16 ใน |
ประเภทล้อ | นิวเมติกอย่างเต็มที่ |
ความกว้าง | 29 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 98.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.57 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความยาว | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีเจ-บีม-สนพ | 19.69 " | 27.38 " | โฟมที่เต็มไป | ฿52,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.