VESTIL CM-2 เครื่องบดกรองน้ำมันแบบไฟฟ้า/ไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกรองน้ำมัน |
เวลาวงจร | วินาที 12 |
บังคับ | 13000 ปอนด์ @ 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความสูง | 41.5 " |
ความยาว | 27 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ระยะ | 1 |
ชนิดภาพเขียน | ไฟฟ้า, ไฮดรอลิก |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 9" |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 9" |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230V |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 180 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.