เครื่องบดกรองน้ำมัน VESTIL
เครื่องบดกรองน้ำมัน Vestil ได้รับการออกแบบมาเพื่อรีไซเคิลน้ำมันและตัวกรองที่ใช้แล้วอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย เครื่องบดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอู่ซ่อมรถและร้านซ่อม
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซม. -T | - | - | - | - | ฿29,779 | |
B | CM-1 | 27 " | 18 " | 8" | 13.75 " | ฿189,759 | |
C | CM-2 | 41.5 " | 27 " | 9" | 25 " | ฿531,156 | |
C | ซม. - ง | 44 " | 22 5 / 8 " | - | 29 " | ฿72,926 |
เครื่องบดกรองน้ำมัน
เครื่องบดกรองน้ำมัน Vestil ได้รับการออกแบบมาสำหรับการบดตัวกรองน้ำมันรถยนต์ / เครื่องจักรเพื่อการรีไซเคิล บางรุ่นมีแผ่นเหล็กแข็งสำหรับบดตัวกรองสปินออนได้ถึง 4 ตัวพร้อมกันและมีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำมันเสียในตัวสำหรับทิ้งน้ำมันกรองที่เหลือ มีมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมที่ปิดสนิทเพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่อับอากาศ เลือกจากเครื่องบดกรองน้ำมันหลากหลายรุ่นซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ความสูง 27, 41, 41.5 และ 44 นิ้ว Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- เครื่องบดกรองน้ำมันเป็นเครื่องจักรที่ใช้แรงดันสูงกับกระป๋องกรองน้ำมัน สกัดน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว น้ำมันที่สกัดได้จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือใช้ในเครื่องทำความร้อนแบบใช้น้ำมันทิ้ง ตัวกรองที่ถูกบดจะกลายเป็นชิ้นโลหะขนาดกะทัดรัด ทำให้เหมาะสำหรับการรีไซเคิลแทนที่จะถูกกำจัดเป็นของเสียอันตราย
คุณสมบัติ
คำถามที่พบบ่อย
ตัวกรองประเภทใดที่เครื่องบด Vestil CrushMaster 2 รองรับ?
หน่วยบดนี้สามารถรองรับทั้งตัวกรองขนาดมาตรฐานและตัวกรองรถบรรทุกงานหนัก
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกเครื่องบดกรองน้ำมัน Vestil เหล่านี้มีอะไรบ้าง
- ประเภทตัวกรอง
- กำลังรับน้ำหนัก
- ความเร็วในการบด
- ไฮดรอลิคไฟฟ้า
- นิวเมติกส์ ไฮดรอลิค
แรงบดอัดสูงสุดของเครื่องบดกรองน้ำมัน Vestil CM-2 คืออะไร?
หน่วยบดกรองน้ำมัน Vestil CrushMaster-2 ให้แรงบดสูงสุด 37500 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเก็บและถัง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศในตู้
- ตาข่ายสำหรับสัตว์ปีก
- ถาดเก็บของ
- อะไหล่
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การระบายอากาศ
- เครื่องมือกลึง
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- POWER FIRST สายไฟ
- DAYTON อุณหภูมิ
- MIDWEST PACIFIC ฟิล์มหดความร้อน, PVC
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS กองตาข่ายและหิ้งข้างถังแขวน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางอ่าง
- APOLLO VALVES เช็คสวิงประสานดิสก์แบบบรอนซ์ ซีรี่ส์ 161S
- MAGLINER ส่วนประกอบการขนส่ง
- DEWALT ดอกสว่านเจาะปูน
- DAYTON แม่แรงพาเลทแบบแมนนวลโปรไฟล์ต่ำ