VESTIL COLA-4-56-56 บันไดสลับแบบไขว้ ขนาด 118 x 91 นิ้ว 14 ขั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความกว้างฐาน | 23 11 / 16 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ความสูงของการกวาดล้าง | 45.5 " |
ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | 51.25 " |
มุมปีน | 56 องศา |
สี | สีเหลือง |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 350 |
ความสูงราวจับ | 39 " |
ความสูง | 90.75 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ความยาว | 118.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 14 |
ช่วงโดยรวม | 118 ใน |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 49.38 " |
ชานชาลากลางราง | 21 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20.06 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cola-4-56-56.pdf |
มุมองศา | 56 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 10.5 " |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
ความกว้างขั้นตอน | 9.13 " |
โทบอร์ด | 4" |
เหยียบ | หยัก |
ลายดอกยาง | หยัก |
ความกว้างที่ใช้งานได้ระหว่างราวจับ | 20 1 / 16 " |
ความกว้าง | 24.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 172.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 231.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 299.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มุมองศา | ความสูงของการกวาดล้าง | ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | มุมปีน | ความสูง | ความยาว | จำนวนขั้นตอน | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคล่า -2-56-20 | 56 องศา | 26.81 " | 24 " | 56 องศา | 72.25 " | 78.13 " | 8 | 21.38 " | ฿121,467 | RFQ
| |
โคล่า -2-56-32 | 56 องศา | 26.81 " | 31 " | 56 องศา | 72.25 " | 85.25 " | 8 | 28.38 " | ฿125,010 | RFQ
| |
โคล่า -2-56-44 | 56 องศา | 26.81 " | 38 " | 56 องศา | 72.25 " | 92.13 " | 8 | 35.38 " | ฿129,323 | RFQ
| |
โคล่า -2-56-56 | 56 องศา | 26.81 " | 52 " | 56 องศา | 72.25 " | 106.13 " | 8 | 49.38 " | ฿133,085 | RFQ
| |
โคล่า -2-68-20 | 68 องศา | 26.81 " | 19.81 " | 68 องศา | 71.63 " | 65.25 " | 8 | 21.38 " | ฿121,467 | RFQ
| |
โคล่า -2-68-32 | 68 องศา | 26.81 " | 26.81 " | 68 องศา | 71.63 " | 72.25 " | 8 | 28.38 " | ฿125,015 | RFQ
| |
โคล่า -2-68-44 | 68 องศา | 26.81 " | 33.81 " | 68 องศา | 71.63 " | 79.25 " | 8 | 35.38 " | ฿129,323 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.