VESTIL เครื่องดึงสายเคเบิลระยะไกล CP-30, 3000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวดึงสายเคเบิลยาว / ตัวยก |
แขนขยายความยาว | 44 " |
วัสดุแขน | เหล็ก |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
สายเคเบิล Dia. | 5 / 8 " |
ความยาวของสาย | 60 ฟุต |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
กว้าน Dia. | 1" |
สี | สีเทา |
ความสูง | 44 " |
ความยาว | 21 1 / 2 " |
ประเภทคันโยก | มือ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แรงดึง | ปอนด์ 3000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cp-30.pdf |
กำลังดึงแอปพลิเคชัน | ดึงด้านข้าง |
ต้องใช้เชือก Dia | 5 / 8 " |
ความกว้าง | 3 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.53 |
รหัส HS | 8426490010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แขนขยายความยาว | สายเคเบิล Dia. | ความจุ | ความสูง | ความยาว | สูงสุด แรงดึง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-15 | 42 " | 7 / 16 " | ปอนด์ 1500 | 42 " | 17 " | ปอนด์ 1500 | 2 1 / 2 " | ฿19,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.