VESTIL CPC-20 แคลมป์เพลทแนวตั้งพร้อมโซ่ 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์จาน |
การเปิดเบล | 3" |
กลไกแคลมป์ล็อค | ล็อคอัตโนมัติ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 22 " |
ความลึกของขากรรไกร | 3" |
ความยาว | 6.5 " |
สไตล์แคลมป์ยก | แนวตั้ง |
ประเภทแคลมป์ยก | แคลมป์จาน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | 0.8 " |
สูงสุด เปิดกราม | 1 1 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 6.5 " |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.5 " |
ความหนาโดยรวม | 2 1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 2.5 " |
ความหนาของแผ่น | 0.8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cpc-20.pdf |
ความลึกในลำคอ | 3" |
ความกว้าง | 2.5 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาโดยรวม | การเปิดเบล | ความลึกของขากรรไกร | ความกว้างโดยรวม | ความหนาของแผ่น | ความลึกในลำคอ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีพีซี-10 | 1 1 / 4 " | 2.25 " | 1.25 " | 1.97 " | 0.6 " | 1.25 " | 0.5 ตัน | 0.6 " | ฿11,340 | ||
ซีพีซี-40 | 2" | 3.75 " | 3" | 2.75 " | 1" | 3" | 2 ตัน | 1" | ฿19,956 | ||
ซีพีซี-80 | 2" | 5.25 " | 3" | 4.75 " | 1.1875 " | 3" | 4 ตัน | 1.88 " | ฿30,816 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.