Vestil Cpc-10 | แคลมป์เพลทแนวตั้งพร้อมโซ่ 1000 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL CPC-10 แคลมป์เพลทแนวตั้งพร้อมโซ่ 1000 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7PNV รุ่น: CPC-10
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
฿11,340 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์จาน
การเปิดเบล2.25 "
กลไกแคลมป์ล็อคล็อคอัตโนมัติ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง16.875 "
ความลึกของขากรรไกร1.25 "
ความยาว4"
สไตล์แคลมป์ยกแนวตั้ง
ประเภทแคลมป์ยกแคลมป์จาน
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน0.6 "
สูงสุด เปิดกราม1"
หน่วยวัดแต่ละ
ความลึกโดยรวม4"
ความสูงโดยรวม16.88 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความหนาโดยรวม1 1 / 4 "
ความกว้างโดยรวม1.97 "
ความหนาของแผ่น0.6 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-cpc-10.pdf
ความลึกในลำคอ1.25 "
UPC691215054584
ความกว้าง1.968 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน0.5 ตัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)42.86
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมการเปิดเบลความลึกของขากรรไกรความกว้างโดยรวมความหนาของแผ่นความลึกในลำคอขีด จำกัด การโหลดงานสูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งานราคา
VESTIL CPC-20 แคลมป์เพลทแนวตั้งพร้อมโซ่, 2000 Lb. ความจุ | AG7PNW ซีพีซี-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 ตัน0.8 "฿15,269
VESTIL CPC-40 แคลมป์เพลทแนวตั้งพร้อมโซ่, 4000 Lb. ความจุ | AG7PNX ซีพีซี-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 ตัน1"฿19,956
VESTIL CPC-80 แคลมป์เพลทแนวตั้งพร้อมโซ่, 6600 Lb. ความจุ | AG7PNY ซีพีซี-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 ตัน1.88 "฿30,816

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL CPC-10 แคลมป์เพลทแนวตั้งพร้อมโซ่ 1000 ปอนด์ ความจุ
฿11,340 / หน่วย