VESTIL CPRO-200 เก้าอี้นั่งทำงานตามหลักสรีระศาสตร์ ความสูง 13-26 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้คนงานที่เหมาะกับการทำงาน |
ความยาวฐาน | 21 " |
ความกว้างฐาน | 14 " |
ความจุ | ปอนด์ 220 |
วิธีการทำความสะอาด | สบู่และน้ำ |
สี | Black |
ประเภทเบาะ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 25.38 " |
ความยาว | 17 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 220 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ปรับความสูงแล้ว | 26 " |
สูงสุด ความสูงของที่นั่ง | 26 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ปรับความสูงแล้ว | 13 " |
นาที. ความสูงของที่นั่ง | 13 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cpro-200.pdf |
ความสูงที่นั่งสูงสุด | 26 ใน |
ความสูงที่นั่งต่ำสุด | 13 ใน |
การเพิ่มที่นั่ง | 2" |
ความยาวที่นั่ง | 9 1 / 2 " |
วัสดุเบาะ | ไวนิล |
ประเภทที่นั่ง | มีเบาะ |
ความกว้างที่นั่ง | 14 " |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 9401710031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. ปรับความสูงแล้ว | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | นาที. ความสูงของที่นั่ง | ความยาวที่นั่ง | ความกว้างที่นั่ง | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีโปร-100 | 9" | 17 1 / 4 " | 12 3 / 4 " | 9" | 9 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | 12.75 " | 19 " | ฿10,685 | ||
ซีโปร-600 | 13 " | 21 " | 14 " | 13 " | 9" | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ฿16,467 | ||
ซีโปร-600เอส | 14.5 " | 21 " | 17 " | 14 1 / 2 " | 12 " | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ฿17,724 | ||
ซีโปร-800LP | 18.5 " | 19 1 / 2 " | 13 " | 18 1 / 2 " | 10 " | 13 1 / 2 " | 12.75 " | 37.25 " | ฿12,162 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.