VESTIL CSC-2D รถเข็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ขนาด 33x 19 นิ้ว ชั้นวาง 2 ชั้น มีลิ้นชัก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นบริการ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 250 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) หมุนพร้อมเบรค |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
ความสูง | 37 1 / 2 " |
ความยาว | 33 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนลิ้นชัก | 2 |
จำนวนแผงด้านข้าง | 2 |
แผงวัสดุ | เอบีเอส |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | จำนวนชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอสซี-DD | ปอนด์ 550 | 39.5 " | รวมลิ้นชัก 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" และช่องล็อค 15 1/2" x 24 1/8" | 19 " | 2 | 33.5 " | ฿28,792 | ||
ซีเอสซี-แอล | ปอนด์ 550 | 40.13 " | ชั้นวางของ - 36" x 20" | 20.5 " | 3 | 43.25 " | ฿20,013 | ||
ก.พ.-ป | ปอนด์ 550 | 40.13 " | - | 20.5 " | 3 | 43.38 " | ฿24,434 | ||
ก.พ.-ส | ปอนด์ 550 | 39.5 " | - | 19 " | 3 | 33.5 " | ฿14,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.