VESTIL CSC-DD รถเข็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ขนาด 33x 19 นิ้ว ชั้นวาง 3 ชั้น มีประตู
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นบริการ |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 250 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) หมุนพร้อมเบรค |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
พับได้ | ไม่ |
สี | Black |
ความสูงของลิ้นชัก | 2 5 / 8 " |
ความยาวลิ้นชัก | 14 5 / 8 " |
ความกว้างลิ้นชัก | 22 7 / 8 " |
ความสูง | 39.5 " |
รวมถึง | รวมลิ้นชัก 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" และช่องล็อค 15 1/2" x 24 1/8" |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวางของ | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
การเปิดล็อคความสูงของช่องล็อค | 15 1 / 2 " |
ความกว้างของช่องล็อคการเปิด | 24 1 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-csc-dd.pdf |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 187 |
ความสูงของดาดฟ้าด้านบน | 1" |
ความยาวดาดฟ้าด้านบน | 26 3 / 8 " |
ความกว้างของดาดฟ้าด้านบน | 17 1 / 8 " |
ความจุชั้นบนสุด | ปอนด์ 175 |
ความกว้าง | 33.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | จำนวนชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอสซี-2ดี | ปอนด์ 500 | 37 1 / 2 " | - | 33 1 / 2 " | - | 19 " | - | RFQ
| |
ซีเอสซี-แอล | ปอนด์ 550 | 40.13 " | ชั้นวางของ - 36" x 20" | 20.5 " | 3 | 43.25 " | ฿20,013 | ||
ก.พ.-ป | ปอนด์ 550 | 40.13 " | - | 20.5 " | 3 | 43.38 " | ฿24,434 | ||
ก.พ.-ส | ปอนด์ 550 | 39.5 " | - | 19 " | 3 | 33.5 " | ฿14,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.