VESTIL CST-AL-4x2SO-R ลูกล้อโพลียูรีเทน ชนิดแข็ง ขนาด 4 x 1-9/16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
ขนาดล้อ | 4 "x 1 9/16" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
durometer | 75 ฝั่ง D. |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี, บลูพาสซีฟ |
ความสูง | 5 1 / 8 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความสูงโดยรวม | 5 1 / 8 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 2 1/2 "x 3 5/8" |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | durometer | ความสูง | ชิ้น | ขนาดแผ่นด้านบน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x2SO-S | หมุน | ปอนด์ 400 | 4 "x 1 9/16" | 4" | 75 ฝั่ง D. | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-4x2SO-SWTB | หมุนพร้อมเบรกรวม | ปอนด์ 400 | 4 "x 1 9/16" | 4" | 75 ฝั่ง D. | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2SO-R | เข้มงวด | ปอนด์ 400 | 5 "x 1 9/16" | 5" | 75 ฝั่ง A | 6 1 / 8 " | ล้อแข็ง | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2SO-S | หมุน | ปอนด์ 400 | 5 "x 1 9/16" | 5" | 75 ฝั่ง A | 6 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2SO-SWTB | หมุน | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2" | 6" | 92 ฝั่ง A | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 4 "x 4 1/2" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.