VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R ลูกล้อโพลียูรีเทน ชนิดแข็ง ขนาด 8 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BAT
รุ่น: CST-ALH-8x2BESO-R
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 1540 |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
durometer | 75 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี, บลูพาสซีฟ |
ความสูง | 9 5 / 8 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สาขา | 2 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 9 5 / 8 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 1/2 "x 6 1/4" |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALH-6x2BESO-R | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2BESO-S | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2BESO-SWTB | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
| |
CST-ALH-8x2BESO-S | ปอนด์ 1540 | 8 "x 2" | 8" | 9 5 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALH-8x2BESO-SWTB | ปอนด์ 1540 | 8 "x 2" | 8" | 9 5 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.