VESTIL CST-F-SS-3x1SP-S ลูกล้อโพลียูรีเทนตัน แบบหมุน ขนาด 3 x 1 1/4 นิ้ว
รายการ: CE3BME
รุ่น: CST-F-SS-3x1SP-S
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ขนาดล้อ | 3 "x 1 1/4" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
durometer | 63 (+/-5) ชอร์ ดี |
ความสูง | 4 3 / 8 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความสูงโดยรวม | 4 3 / 8 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 3 5/8 "x 2 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ขนาดแผ่นด้านบน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-SS-3x1SP-R | ปอนด์ 300 | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 3 / 8 " | ล้อแข็ง | 3 5/8 "x 2 1/2" | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-F-SS-3x1SP-SPOSI | ปอนด์ 300 | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 3 / 8 " | ลูกล้อหมุน | 3 5/8 "x 2 1/2" | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿2,725 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-R | ปอนด์ 800 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | 4 "x 4 1/2" | เข้มงวด | ฿3,053 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-S | ปอนด์ 800 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 4 "x 4 1/2" | หมุน | ฿3,762 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWB | ปอนด์ 800 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 4 "x 4 1/2" | หมุนด้วยเบรค | ฿4,138 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWTB | ปอนด์ 800 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 4 "x 4 1/2" | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿4,683 | RFQ
| |
CST-F-SS-5x2SP-R | ปอนด์ 1000 | 5 "x 2" | 4" | 6 9 / 16 " | ล้อแข็ง | 4 "x 4 1/2" | เข้มงวด | ฿3,325 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.